EATON / CHAR-LYNN 103-1422-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 333 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 186 rpm

Tuote: CD4ZQL Malli: 103-1422-012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus7.08 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.500-14 NPTF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus186 RPM
Vääntömomentti333 Nm
Leveys4.24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-1422-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 333 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 186 rpm