Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK GS-28 Pihdit ja jakoavainsarja Teräksensininen 8 kpl | AA2KKU 10N540

CHANNELLOCK GS-28 Pihdit ja jakoavainsarja Teräksensininen 8 kpl

Varastossa
Tuote: AA2KKU Malli: GS-28Ristiviite: 10N540

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit ja jakoavainsarja
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä8
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.77
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK GS-28 Pihdit ja jakoavainsarja Teräksensininen 8 kpl
€282.12 / yksikkö