Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK 360CB -hitsauspihdit 9 tuumaa | AH8CWX 38GU12

CHANNELLOCK 360CB-hitsauspihdit 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8CWX Malli: 360CBRistiviite: 38GU12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali15/32 "- 29/32" kova lanka ja keskikova lanka, 5/32 "lanka
Käsittele väriäSininen / punainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus2 23 / 32 "
Leuan leveys1.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.125 "
Nenän tyyppiUra
Kokonaispituus9"
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3629
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK 360CB-hitsauspihdit 9 tuumaa
€61.44 / yksikkö