Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 55102 kuuraustyynyn pidike Vihreä 3-3/4 x 9 tuumaa | AF4TTH 9JXL7

REMCO 55102 Kuuraustyynyn pidike vihreä 3-3/4 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4TTH Malli: 55102Ristiviite: 9JXL7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€47.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistusalustan pidike
VäriVihreä
Pituus9"
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 55104 Kuuraustyynyn pidike Punainen 3-3/4 x 9 tuumaa | AF3QRQ 8C122 55104punainen€47.53
REMCO 55105 Kuuraustyynyn pidike valkoinen 3-3/4 x 9 tuumaa | AF3QRR 8C123 55105Valkoinen€47.53
REMCO 55103 kuorintapidikkeen pidike sininen 3-3 / 4 x 9 tuumaa | AF4EZU 8ULP3 55103sininen€47.53
REMCO 55106 Kuuraustyynyn pidike Keltainen 3-3/4 x 9 tuumaa | AF4RYZ 9HYK6 55106Keltainen€47.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 55102 Kuuraustyynyn pidike vihreä 3-3/4 x 9 tuumaa
€47.53 / yksikkö