Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK 358CB päätyleikkurit 8 tuumaa | AD2VKM 3UVP7

CHANNELLOCK 358CB-pään leikkauspihdit 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2VKM Malli: 358CBRistiviite: 3UVP7
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
€66.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
LeikkaamisreunaLaserkarkaistu
Käsittele väriäSininen ja punaiset raidat
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus11 / 32 "
Leuan leveys1.625 "
MateriaaliDrop taottu korkea hiiliteräs
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Kärjen leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusKärjen leveysHinta
CHANNELLOCK 358 päätyleikkurit 8 tuumaa | AC9UYT 3KGY2 358-Ergonominen, upotettu11 / 32 "1.625 "Drop taottu korkea hiiliteräs8"1.187 "€50.78
CHANNELLOCK 357 päätyleikkurit 7-1 / 2 tuumaa | AD2AHX 3LY74 357-ergonominen11 / 32 "1.625 "Drop taottu korkea hiiliteräs7.5 "1.187 "€47.68
CHANNELLOCK 148-10 Päätyleikkurit 10 tuumaa | AE4LNQ 5LJ39 148-10-ergonominen5 / 8 "2.187 "Drop taottu korkea hiiliteräs10 "7 / 8 "€59.69
CHANNELLOCK 356 päätyleikkurit 6-1 / 4 tuumaa | AH8CWW 38GU11 356Channelellock Sininen (R)kastettuja23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-€43.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK 358CB-pään leikkauspihdit 8 tuumaa
€66.39 / yksikkö