Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK 338CB lävistäjä 8 tuuman kokonaispituus 25/32 tuuman leuan pituus | AD3LGV 3ZZU1

CHANNELLOCK 338CB diagonaalileikkuri 8 tuumaa kokonaispituus 25/32 tuuman leuan pituus

Varastossa
Tuote: AD3LGV Malli: 338CBRistiviite: 3ZZU1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäSininen ja punaiset raidat
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus25 / 32 "
Leuan leveys1.187 "
MateriaaliHigh Carbon Drop taottu teräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
CHANNELLOCK 437 lävistäjä 1 tuuman pituus 15/16 tuuman leveys | AA2KKZ 10N551 4371000V3/32 "lanka, 11/64" pehmeä lankasininenkastettuja1"15 / 16 "Hiiliteräs7"€55.76
CHANNELLOCK 449 lävistäjä 9 tuuman kokonaispituus 1-1 / 64 tuuman leuan pituus | AA2KLA 10N552 4491000V3/32 "lanka, 11/64" pehmeä lankasininenkastettuja1 1 / 64 "1 1 / 16 "Hiiliteräs9"€49.46
CHANNELLOCK 447 lävistäjä 7-3 / 4 tuuman kokonaispituus 1-1 / 32 tuuman leuan pituus | AE4LNX 5LJ48 447447V3/64 - 3/32 "piano, 3/64" - 3/32 "kova / keskikokoinen, 11/64" pehmeä lankasininenergonominen1.031 "1 1 / 16 "Drop taottu korkea hiiliteräs7.75 "€45.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK 338CB diagonaalileikkuri 8 tuumaa kokonaispituus 25/32 tuuman leuan pituus
€49.82 / yksikkö