Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139451 Liitin lukitusvarrilla 1 x 1 tuumaa 250 psi | AE2MPH 4YGC9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139451 Liitin lukitusvarreilla 1 x 1 tuumaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AE2MPH Malli: 20139451Ristiviite: 4YGC9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitin lukitusvarsilla
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x FNPT
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiD
Max. Paine250 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPutken kokoHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139453 Liitin lukitusvarrilla 1-1 / 2 tuumaa 250 psi | AE2MPJ 4YGD1 201394531.5 "1.5 "€69.13
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139454 Liitin, jossa lukitusvarret 2 x 2 tuumaa 250 psi | AE2MPK 4YGD2 201394542"2"€72.04
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139456 Liitin lukitusvarrilla 3 x 3 tuumaa 250 psi | AE2MYZ 4YKW2 201394563"3"€110.83
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139457 Liitin lukitusvarrella 4 x 4 tuumaa 250 psi | AE2MZA 4YKW3 201394574"4"€153.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139451 Liitin lukitusvarreilla 1 x 1 tuumaa 250 psi
€52.03 / yksikkö