CHAINFLEX CFBUS-022-1 Can-bus-kaapeli taipuisa 20 / 2pr 1-1600 jalkaa | AB7UPY 24C168

CHAINFLEX CFBUS-022-1 Can-bus-kaapelin taipuminen 20/2pr 1-1600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7UPY Malli: CFBUS-022-1Ristiviite: 24C168

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCan-Bus-kaapeli
Kaapelin tyyppibussi
VäriVioletti
Mittari / kapellimestari20/2 alk.
Takki väriVioletti
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite30
Nimellinen ulkohalkaisija.0.33 "
Johtimien lukumäärä4
Puolan pituusLeikkaa pituudeksi
Kelan / kelan pituus (Ft.)1 "- 1600"
Temp. alue-31 - 158 astetta F
Langan väriValkoinen, ruskea, vihreä, keltainen
Wire Gauge20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriWire GaugeHinta
CHAINFLEX CFBUS-020-1 Can-bus-kaapeli taipuu 24 / 2pr 1-1600 jalkaa | AB7UPW 24C166 CFBUS-020-124/2 alk.50.26 "4Valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen24AWG€6.42
CHAINFLEX CFBUS-021-1 Can-bus-kaapeli taipuisa 20 / 1pr 1-1600 jalkaa | AB7UPX 24C167 CFBUS-021-120/1 alk.100.33 "2Valkoinen / Ruskea20AWG€8.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-022-1 Can-bus-kaapelin taipuminen 20/2pr 1-1600 jalkaa
€7.77 / yksikkö