GRAINGER B08450.037.0500 Hex Lag Screw 3/8 Inch 5 Inch Length Galvanised, 150PK | AG3BLU 32TK78

GRAINGER B08450.037.0500 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuuman 5 tuuman pituus galvanoitu, 150PK

Varastossa
Tuote: AG3BLU Malli: B08450.037.0500Ristiviite: 32TK78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.869
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08450.037.0500 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuuman 5 tuuman pituus galvanoitu, 150PK
€125.17 /pakkaus