CHAINFLEX CF9-15-05-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 15a 300v | AB7ULQ 24C091

CHAINFLEX CF9-15-05-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 15a 300v

Varastossa
Tuote: AB7ULQ Malli: CF9-15-05-1Ristiviite: 24C091

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet15
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.31 "
Johtimien lukumäärä5
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 212 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF9-25-12-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 15a 300v | AB7ULZ 24C099 CF9-25-12-10.67 "12suojaamaton14AWG€31.12
CHAINFLEX CF10-15-05-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 15a 300v | AB7UMP 24C114 CF10-15-05-10.37 "5suojaamaton16AWG€15.92
CHAINFLEX CF10-25-12-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 15a 300v | AB7UMV 24C119 CF10-25-12-10.75 "12Suojattu14AWG€38.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF9-15-05-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 15a 300v
€6.54 / yksikkö