Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF6-05-07-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 600v | AC3JWL 2TZN4

CHAINFLEX CF6-05-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 5a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JWL Malli: CF6-05-07-25Ristiviite: 2TZN4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.43 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF6-05-05 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 600v | AC3JRG 2TYZ5 CF6-05-05Paljaat kuparit50.35 "5Leikkaa pituuteen, tilaa jalka20AWG€7.38
CHAINFLEX CF6-05-07 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 600v | AC3JRH 2TYZ6 CF6-05-07Paljaat kuparit50.43 "7Leikkaa pituuteen, tilaa jalka20AWG€8.22
CHAINFLEX CF6-15-03 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 18a 600v | AC3JRT 2TZA7 CF6-15-03Paljaat kuparit180.39 "3Leikkaa pituuteen, tilaa jalka16AWG€6.90
CHAINFLEX CF6-15-04 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 18a 600v | AC3JRU 2TZA8 CF6-15-04Paljaat kuparit180.41 "4Leikkaa pituuteen, tilaa jalka16AWG€8.44
CHAINFLEX CF6-05-05-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 600v | AC3JWK 2TZN3 CF6-05-05-25Kupari50.35 "525ft.20AWG€123.52
CHAINFLEX CF6-07-24-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 600v | AC3JWW 2TZP4 CF6-07-24-25Kupari50.71 "2425ft.18AWG€316.27
CHAINFLEX CF6-15-03-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 18a 600v | AC3JWX 2TZP5 CF6-15-03-25Kupari180.39 "325ft.16AWG€137.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF6-05-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 5a 600v
€151.83 / yksikkö