Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF5-15-04-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 18a 600v | AC3JVY 2TZL1

CHAINFLEX CF5-15-04-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 18a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JVY Malli: CF5-15-04-25Ristiviite: 2TZL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet18
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.35 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF5-07-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 600v | AC3JQQ 2TYX8 CF5-07-25Paljaat kuparit50.75 "25Leikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€12.60
CHAINFLEX CF5-07-36 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 600v | AC3JQR 2TYX9 CF5-07-36Paljaat kuparit50.87 "36Leikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€18.02
CHAINFLEX CF5-15-03 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 18a 600v | AC3JQU 2TYY2 CF5-15-03Paljaat kuparit180.31 "3Leikkaa pituuteen, tilaa jalka16AWG€2.34
CHAINFLEX CF5-15-04 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 18a 600v | AC3JQV 2TYY3 CF5-15-04Paljaat kuparit180.35 "4Leikkaa pituuteen, tilaa jalka16AWG€3.22
CHAINFLEX CF5-07-25-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 600v | AC3JVU 2TZK6 CF5-07-25-25Kupari50.75 "2525ft.18AWG€251.33
CHAINFLEX CF5-07-36-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 600v | AC3JVV 2TZK7 CF5-07-36-25Kupari50.87 "3625ft.18AWG€361.91
CHAINFLEX CF5-15-03-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 18a 600v | AC3JVX 2TZK9 CF5-15-03-25Kupari180.31 "325ft.16AWG€55.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-04-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 18a 600v
€68.24 / yksikkö