Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF31-40-04 Jatkuva joustava virtajohto 41a 1000v | AC3JUR 2TZG7

CHAINFLEX CF31-40-04 Jatkuva taipuva virtakaapeli 41a 1000v

Varastossa
Tuote: AC3JUR Malli: CF31-40-04Ristiviite: 2TZG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet41
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.55 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5936
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriKapellimestariTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusTemp. alueHinta
CHAINFLEX CF310-40-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 41a 1000v | AB7UPG 24C153 CF310-40-01-1KupariKupariTPE0.26 "1Suojattu1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€5.46
CHAINFLEX CF30-40-04 Jatkuva joustava virtajohto 41a 1000v | AC3JUL 2TZG2 CF30-40-04Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenPaljaat kuparitPVC0.47 "4suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka23 astetta 158 astetta F€9.40
CHAINFLEX CF30-40-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 41a 1000v | AC3JYQ 2TZV9 CF30-40-04-25Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.47 "4suojaamaton25ft.23 astetta 158 astetta F€176.58
CHAINFLEX CF31-40-04-25 Jatkuva taipuva virtajohto 41a 1000v | AC3JYW 2TZW5 CF31-40-04-25Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.55 "4Suojattu25ft.23 astetta 158 astetta F€294.77
CHAINFLEX CF30-40-04-100 Jatkuva joustava virtajohto 41a 1000v | AC3UNT 2WGV1 CF30-40-04-100Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.47 "4suojaamaton100ft.23 astetta 158 astetta F€825.02
CHAINFLEX CF31-40-04-100 Jatkuva joustava virtakaapeli 41a 1000v | AC3UNY 2WGV6 CF31-40-04-100Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.55 "4Suojattu100ft.23 astetta 158 astetta F€1,120.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF31-40-04 Jatkuva taipuva virtakaapeli 41a 1000v
€15.92 / yksikkö