Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-15-05 jatkuva taivutusalustakaapeli 14a 600v | AC3JTJ 2TZD4

CHAINFLEX CF130US-15-05 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 14a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JTJ Malli: CF130US-15-05Ristiviite: 2TZD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari16/5
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet14
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.385 "
Johtimien lukumäärä5
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF130US-07-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 14a 600v | AC3JTA 2TZC5 CF130US-07-04Paljaat kuparit18/40.325 "4suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€4.17
CHAINFLEX CF130US-15-07 Jatkuva taivutusalustakaapeli 14a 600v | AC3JTK 2TZD5 CF130US-15-07Paljaat kuparit16/70.445 "7suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka16AWG€7.77
CHAINFLEX CF140US-07-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 14a 600v | AC3JTW 2TZE6 CF140US-07-04Paljaat kuparit18/40.395 "4SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€5.66
CHAINFLEX CF140US-15-07 jatkuva taivutusalustakaapeli 14a 600v | AC3JUC 2TZF3 CF140US-15-07Paljaat kuparit16/70.525 "7SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka16AWG€11.81
CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 14a 600v | AC3JXE 2TZR3 CF130US-07-04-25Paljaat kuparit18/40.325 "4suojaamaton25ft.18AWG€81.91
CHAINFLEX CF130US-15-05-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 14a 600v | AC3JXN 2TZT2 CF130US-15-05-25Paljaat kuparit16/50.385 "5suojaamaton25ft.16AWG€86.19
CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 14a 600v | AC3JXP 2TZT3 CF130US-15-07-25Paljaat kuparit16/70.445 "7suojaamaton25ft.16AWG€115.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-05 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 14a 600v
€5.22 / yksikkö