Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CEP SR30 Prewired Retacle 30a 125 / 250vac Musta | AC9JDP 3GUK5

CEP SR30 Esijohdotettu Retacle 30a 125/250vac Musta

Varastossa
Tuote: AC9JDP Malli: SR30Ristiviite: 3GUK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty astia
VäriMusta
Liittimen pääL14-30R
Maks. Vahvistimet30
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Kytke pääPaljas johto
Jännitearvot125 / 250 VAC
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetLangan kokoHinta
CEP SR50 Prewired Retacle 50a 125 / 250vac Musta | AC9JDQ 3GUK6 SR50506AWG€159.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP SR30 Esijohdotettu Retacle 30a 125/250vac Musta
€97.95 / yksikkö