Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CEP 6126SCBU Cam -lukko Virtajohto 200A 600VAC CL20FBU | AD8VYM 4NAE6

CEP 6126SCBU Nokkalukon virtajohto 200A 600VAC CL20FBU

Varastossa
Tuote: AD8VYM Malli: 6126SCBURistiviite: 4NAE6
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
€341.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam Lock -johto
VäriMusta
Liittimen pääCL20FBU
Johdon pituus10ft.
MateriaaliKumi
Maks. Vahvistimet200
Napojen lukumäärä1
Johtimien lukumäärä1
Kytke pääPaljas johto
Jännitearvot600 VAC
Langan koko2/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetLangan kokoHinta
CEP 6126SCBK Cam Lock -johto 200A 600VAC CL20FBK | AD8VYL 4NAE5 6126SCBK2002/0€364.85
CEP 6126SCG Cam Lock -virtajohto 200A 600VAC CL20FG | AD8VYN 4NAE7 6126SCG2002/0€341.38
CEP 6126SCR Cam Lock -virtajohto 200A 600VAC CL20FR | AD8VYP 4NAE8 6126SCR2002/0€341.38
CEP 6126SCW Cam Lock -johto 200A 600VAC CL20FW | AD8VYQ 4NAE9 6126SCW2002/0€372.91
CEP 61410SCBK Cam Lock -johto 400A 600VAC CL40FBK | AD8VZD 4NAG3 61410SCBK4004/0€517.39
CEP 61410SCBU Cam Lock -johto 400A 600VAC CL40FBU | AD8VZE 4NAG4 61410SCBU4004/0€517.39
CEP 61410SCG Cam Lock -johto 400A 600VAC CL40FG | AD8VZF 4NAG5 61410SCG4004/0€485.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 6126SCBU Nokkalukon virtajohto 200A 600VAC CL20FBU
€341.38 / yksikkö