Century RA1076 huoneilmastointimoottoria käytetään puhaltimen ohjaamiseen, joka kierrättää ilmaa laitteen läpi, mikä helpottaa jäähdytysprosessia. Se varmistaa tehokkaan ja tasaisen ilmavirran, mikä on välttämätöntä miellyttävän sisälämpötilan ylläpitämiseksi. Tätä Century RA1076 AC -moottoria käytetään ikkunaan ja seinään asennettavissa ilmastointijärjestelmissä.
Ominaisuudet:
- Se sisältää pidennetyt nastat, pysyvästi jaetun kondensaattorin ja joustavat renkaat, mikä yksinkertaistaa asennusta ja huoltoa.
- Siinä on automaattinen moottorin lämpösuojaus, joka suojaa itsensä ylikuumenemiselta, edistää turvallisuutta ja pidentää sen käyttöikää.
- Tässä moottorissa on rengas-/nastamoottoriasennus, joka tarjoaa turvallisen ja kätevän tavan kiinnittää moottori.
- Se on valmistettu teräksisellä moottorin rungolla, joka varmistaa lujuuden ja kestävyyden.
- Tässä luokan A eristetyssä moottorissa on holkkilaakeri, joka tarjoaa luotettavan ja tehokkaan tuen sen akselille.
- Siinä on litteä moottorin akseli, joka on yhteensopiva erilaisten tuulettimen ja puhallinkomponenttien kanssa, mikä parantaa sen monipuolisuutta ja sopivuutta.
- Tässä moottorissa on avoin ilma-moottorikotelo, joka parantaa jäähdytystehokkuutta antamalla ilman kiertää vapaasti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko tämä Century RA1076 -huoneilmastointimoottori suunniteltu jatkuvaan käyttöön?
V. Kyllä, tällä moottorilla on jatkuva käyttöjakso keskeytymättömän ja pitkäaikaisen toiminnan takaamiseksi.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä moottoria?
V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus, HP-luokitus, nopeusvaihtoehdot, jännite, lämpösuojaus, eristysluokka, asennuskokoonpano, laakerityyppi, moottorin koko, alan standardit, ympäristön lämpötila ja sovellustyyppi.
K. Mitä turvatoimia minun tulee ottaa huomioon tätä moottoria asennettaessa?
A.
- Katkaise aina ilmastointilaitteen sähkönsyöttö ja varmista, että se on lukittu ja merkitty vahingossa tapahtuvan jännitteen syntymisen estämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja, käsineitä ja vaatteita suojautuaksesi sähköisiltä vaaroilta ja liikkuvilta osilta.
- Käytä asennuksessa oikeita työkaluja ja laitteita ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Varmista, että moottori on maadoitettu paikallisten sähkömääräysten mukaisesti sähkövaaran välttämiseksi.
- Tarkista johdot ja liitännät varmistaaksesi, että ne ovat turvalliset ja ehjät.
- Asenna moottori oikeaan asentoon moottorin ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että moottori on tasapainotettu ja kohdistettu oikein tärinän estämiseksi.
- Ota huomioon ympäristötekijät, kuten riittävä ilmanvaihto ja suoja kosteudelta, moottorin käyttöiän ja suorituskyvyn pidentämiseksi.
- Jos moottorissa on pysyvä jaettu kondensaattori, käsittele sitä varoen ja noudata kondensaattoreita koskevia turvallisuusohjeita.