CENTURY 748 huoneen ilmastointimoottori Psc Oao 1550 rpm | AD2LUG 3RCW2

CENTURY 748 Huoneen ilmastointilaite Moottori Psc Oao 1550 rpm

Varastossa
Tuote: AD2LUG Malli: 748Ristiviite: 3RCW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneen ilmastointimoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit3.7
HP1/6, 1/8, 1/10, 1/12
Hz60
EristysluokkaA
Lyijypituus29 "- 31"
Pituus vähemmän akselia4.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusHuoneen ilmastointi
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1550
Nopeuksien määrä4
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen4-1 / 16 "
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus7.625 "
Akselin tyyppiYksi
Lämpösuojausauto
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5765
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaRungon halkaisijaPulttiympyrän halkaisija.LyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorityyppiHinta
CENTURY DBL4404 Huoneen ilmastointilaitteen moottori varjostettu napa Oao 1550 rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 astetta CVarjostettu pylväsVarjostettu pylväs€257.21
CENTURY 7DB6408 Huoneen ilmastointimoottori Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€306.17
CENTURY OFC1024 Huoneilmastointilaite Moottori Psc Oao 1625 rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "- 36"4 11 / 16 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€285.17
CENTURY 747 -huonesäätömoottori Psc Oao 1625 rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "- 34"4 11 / 16 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€306.36
CENTURY 955 -huoneen ilmastointilaitteen varjostettu napa Oao 1500 rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "- 41"4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsVarjostettu pylväs€451.16
CENTURY DBL64062 Huoneen ilmastointilaitteen moottorin varjostettu napa Oao 1050 rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 astetta CVarjostettu pylväsVarjostettu pylväs€249.74
CENTURY RAL1006 Huoneen ilmastointilaitteen varjostettu napa Oao 1075 rpm | AD8TME 4MA51 RAL 1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriVarjostettu pylväs€271.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY 748 Huoneen ilmastointilaite Moottori Psc Oao 1550 rpm
€310.64 / yksikkö