Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY DBL64062 Huoneen ilmastointilaitteen moottorin varjostettu napa Oao 1050 rpm | AD8RRR 4LY99

CENTURY DBL64062 huoneen ilmastointilaite, moottorin varjostettu napa Oao 1050 rpm

Varastossa
Tuote: AD8RRR Malli: DBL64062Ristiviite: 4LY99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneen ilmastointimoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit3.7
HP1/10
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus40 "
Pituus vähemmän akselia4.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusHuoneen ilmastointi
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1050
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen4-1 / 16 "
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus9.75 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaRungon halkaisijaPulttiympyrän halkaisija.LyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorityyppiHinta
CENTURY DBL4404 Huoneen ilmastointilaitteen moottori varjostettu napa Oao 1550 rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 astetta CVarjostettu pylväsVarjostettu pylväs€257.21
CENTURY 7DB6408 Huoneen ilmastointimoottori Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€306.17
CENTURY OFC1024 Huoneilmastointilaite Moottori Psc Oao 1625 rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "- 36"4 11 / 16 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€285.17
CENTURY 748 huoneen ilmastointimoottori Psc Oao 1550 rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "- 31"4.625 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€310.64
CENTURY 747 -huonesäätömoottori Psc Oao 1625 rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "- 34"4 11 / 16 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriPSC€306.36
CENTURY 955 -huoneen ilmastointilaitteen varjostettu napa Oao 1500 rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "- 41"4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsVarjostettu pylväs€451.16
CENTURY RAL1006 Huoneen ilmastointilaitteen varjostettu napa Oao 1075 rpm | AD8TME 4MA51 RAL 1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriVarjostettu pylväs€271.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY DBL64062 huoneen ilmastointilaite, moottorin varjostettu napa Oao 1050 rpm
€249.74 / yksikkö