CENTURY ORM1076 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 115v 48v Avoin | AD9UXM 4VA34

CENTURY ORM1076 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 115v 48v auki

Varastossa
Tuote: AD9UXM Malli: ORM1076Ristiviite: 4VA34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-vaihtomoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV9
Liiteavoin
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit10.5
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusReikä
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä4
Kokonaispituus10.625 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5"
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9325
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzLaakeritRungon halkaisijaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluHinta
CENTURY OPV747 -moottori Psc 1/7 Hv 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFJ 12N958 OPV74760Holkki5"B4.25 "50 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriavoin€441.55
CENTURY OTEB2054A -moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60pallo6.5 "B7.437 "40 astetta CJaettu vaiheAvaa tippuminen€317.48
CENTURY OCP0108 Moottori Psc 1/3 Hv 1625rpm 208-230v 48v Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihto€331.70
CENTURY BL6407 Moottorin varjostettu napa 1/6 hv 1000 rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Holkki5"B4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsOpen Air-Over€213.91
CENTURY BL6409 -varjostettu napa 1/12 hv 1050 rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Holkki5"B4 15 / 16 "40 astetta CVarjostettu pylväsOpen Air-Over€181.98
CENTURY OCA1036 -moottori Psc 1/3 Hv 1075 208 / min 230-48v 8v Oao | AD4TTP 11MEXNUMX OCA103660pallo5.625 "B5.5 "60 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€262.19
CENTURY OYK1106 -moottori Psc 1 Hv 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660pallo5.625 "B5.875 "40 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-Over€432.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY ORM1076 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 115v 48v auki
€403.58 / yksikkö