CENTURY FC1106F -lauhdutinpuhaltimen moottori 1 hv 1075 rpm 60 Hz | AD2LTT 3RCT4

CENTURY FC1106F lauhduttimen tuulettimen moottori 1 hp 1075 rpm 60 Hz

Varastossa
Tuote: AD2LTT Malli: FC1106FRistiviite: 3RCT4 / 4UY51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€787.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaan2MDW3
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit6.4/3.2
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Lyijypituus5 "- 7"
Pituus vähemmän akselia10 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila70 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoPystyakseli ylöspäin
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin suunnitteluAvain yhden litteän kanssa
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusBändi
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus15.5 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus4 11 / 16 "
Akselin suuntaPystysuora
Akselin tyyppiAvain yhden litteän kanssa
Lämpösuojausauto
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.148
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaLaakeritRungon halkaisijaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluHinta
CENTURY FC3076F Lauhdutinpuhaltimen moottori 3/4 hv 1140 rpm 60hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFpallo5.625 "10 "70 astetta C3-vaiheinenOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€529.63
CENTURY FC1066AF lauhdutinpuhaltimen moottori 5/8 hv 1075 rpm 60hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFpallo5.625 "8.5 "70 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€540.92
CENTURY FC1086AF -lauhdutinmoottori 7/8 hv 1075 rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFpallo5.625 "10 1 / 16 "70 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€562.72
CENTURY FC1156F Lauhdutinpuhaltimen moottori 1-1 / 2 hv 1075 rpm 60 Hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFpallo5.625 "11 5 / 16 "70 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€931.97
CENTURY FC3106F Lauhdutinpuhaltimen moottori 1 hv 1140 rpm 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFpallo5.625 "10 "70 astetta C3-vaiheinenOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€973.86
CENTURY FC3156F lauhduttimen tuulettimen moottori 1-1 / 2 hv 1120 rpm 60 Hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFpallo5.625 "10 "70 astetta C3-vaiheinenOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€1,139.09
CENTURY C512V1 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 850 rpm 60 Hz | AD8TLJ 4MA25 C512V1BKaksinkertaisesti suljettu pallo6.5 "10 13 / 16 "60 astetta CPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-OverAvain yhden litteän kanssa€687.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY FC1106F lauhduttimen tuulettimen moottori 1 hp 1075 rpm 60 Hz
€787.91 / yksikkö