CENTURY FML1076V1 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB40

CENTURY FML1076V1 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 115v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AD8TPX Malli: FML1076V1Ristiviite: 4MB40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV9
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit10.9
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia5.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiT-Flex
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusVääntöjoustokiinnike
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä4
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6"
Akselin suuntaVaakasuora
Akselin tyyppiTasainen
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9775
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusAkselin pituusStud malliJänniteHPHinta
CENTURY 752A -moottori Psc 1/4 hv 1075 rpm 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/4€294.43
CENTURY 753A -moottori Psc 1/3 Hv 1075 115 / min 48v 9v Oao | AB2VFA 7FGPXNUMX 753A42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/3€284.06
CENTURY 754A -moottori Psc 1/2 hv 1075 rpm 115v 48v Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/2€311.56
CENTURY 9647 Moottori Psc 1/6 hv 1075 rpm 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50 964732MDV42.7-5.5 "-1151/6€241.20
CENTURY FM1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48TQE 8MB4 FM102632MDV41.4-6"-208-2301/4€266.81
CENTURY FM1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48TQG 8MB4 FM103632MDV62.7-6"-208-2301/3€319.04
CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075-208v 230y Oao | AD48TQJ 8MB4 FM105632MDV73.4-6"-208-2301/2€350.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY FML1076V1 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 115v 48v Oao
€400.80 / yksikkö