CENTURY DBL4411 Huoneen ilmastointilaitteen moottori varjostettu pylväs Oao 1550 rpm | AD9TWJ 4UU45

CENTURY DBL4411 huoneen ilmastointilaite, moottorin varjostettu napa Oao 1550 rpm

Varastossa
Tuote: AD9TWJ Malli: DBL4411Ristiviite: 4UU45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneen ilmastointimoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Pulttiympyrän halkaisija.4.437 "
Kondensaattori vaaditaanEi eristetty
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit3.5
HP1/10
Hz60
EristysluokkaA
Lyijypituus40 "
Pituus vähemmän akselia4.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusHuoneen ilmastointi
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1550
Nopeuksien määrä4
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen4-1 / 16 "
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus8.75 "
Akselin tyyppiKaksinkertainen
Stud malli2-1/4 x 3-7/8"
Nastan koko# 10-32 x 13/16 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY DBL4411 huoneen ilmastointilaite, moottorin varjostettu napa Oao 1550 rpm
€296.35 / yksikkö