CENTURY C319V1 Farm Duty Moottori, 21725 Tyyppikilpi RPM, 230 VAC, 56HZ, Manuaalinen, 1.15 Moottorin käyttökerroin | CQ8LRY 60WD71

CENTURY C319V1 Farm Duty Motor, 21725 Nameplate RPM, 230 VAC, 56HZ, Manual, 1.15 Motor Service Factor

Varastossa
Tuote: CQ8LRY Malli: C319V1Ristiviite: 60WD71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,138.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.4325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CENTURY C039A Maatalouden tuulettimen moottori | CQ8LRX 48Y718 C039ATuuletin moottori€682.99
CENTURY C313C Farm Duty Moottori, 11725 Tyyppikilpi RPM, 115/230 VAC, L56, Manuaalinen | CQ8LRZ 60WD72 C313CMaatilan moottori€879.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY C319V1 Farm Duty Motor, 21725 Nameplate RPM, 230 VAC, 56HZ, Manual, 1.15 Motor Service Factor
€1,138.31 / yksikkö