CENTURY C313C Farm Duty Moottori, 11725 Tyyppikilpi RPM, 115/230 VAC, L56, Manuaalinen | CQ8LRZ 60WD72

CENTURY C313C Farm Duty Moottori, 11725 Tyyppikilpi RPM, 115/230 VAC, L56, Manuaalinen

Varastossa
Tuote: CQ8LRZ Malli: C313CRistiviite: 60WD72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€879.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.065
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CENTURY C039A Maatalouden tuulettimen moottori | CQ8LRX 48Y718 C039ATuuletin moottori€682.99
CENTURY C319V1 Farm Duty Moottori, 21725 Tyyppikilpi RPM, 230 VAC, 56HZ, Manuaalinen, 1.15 Moottorin käyttökerroin | CQ8LRY 60WD71 C319V1Maatilan moottori€1,138.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY C313C Farm Duty Moottori, 11725 Tyyppikilpi RPM, 115/230 VAC, L56, Manuaalinen
€879.22 / yksikkö