CENTURY B2846-pumpun moottori 1/2 hv 3450/115 V 230y Odp | AF56HZL 2UEV6

CENTURY B2846 Pumpun moottori 1/2 Hp 3450 115/230 V 56 v Odp

Varastossa
Tuote: AF2HZL Malli: B2846Ristiviite: 6UEV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön laippa-altaan pumpun moottori
Laakeritpallo
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteAvaa tippuminen
Suorittaa loppuunMusta
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit10.8/5.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusAllas- ja spa-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusLaippa
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.95
AkseliKierteellinen-1 / 2-20 UNF-2A RH ja 1 / 4-20 UNC-2B LH
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.71
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritMalliMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiTyyppikilpi RPMVaiheKiertoHinta
CENTURY B2983-pumpun moottori 1-1 / 2 1/6 hv 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€874.41
CENTURY B2984 Pumpun moottori 2 1/4 hv 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€1,081.00
CENTURY B2981 Pumppumoottori 3/4 1/10 Hv 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€747.39
CENTURY B2982 Pumpun moottori 1 1/10 Hv 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€747.82
CENTURY B2980-pumpun moottori 3/4 1/10 Hv 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Kondensaattori-Käynnistä / Suoritapallo-autoKondensaattori-Käynnistä3450/17251CCW€706.01
CENTURY SQ1302V1-pumpun moottori 3 hv 3450-208 V 230y Odp | AB56YTQ 9GMP2 SQ1302V1Kondensaattori-Käynnistä / Suorita-Kaksi lokeroaautoPSC34501CCWSE€1,046.00
CENTURY H491 -pumppumoottori 1/2 hv 3450-208 / 230 V 460v | AE56QER 2YY4 H4913-vaiheinen-Kaksi lokeroaEi eristetty3-vaiheinen34503CW / CCW€563.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY B2846 Pumpun moottori 1/2 Hp 3450 115/230 V 56 v Odp
€416.39 / yksikkö