CENTRIPRO A10-40 ohjainkiskojärjestelmä 4 tuuman laippavalurauta | AA2GTH 10J143

CENTRIPRO A10-40 ohjauskiskojärjestelmä 4 tuuman laippavalurauta

Varastossa
Tuote: AA2GTH Malli: A10-40Ristiviite: 10J143

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,138.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainkiskojärjestelmä
Syvyys16
ToimintoJätevedenpoistimien helppo ja tehokas asennus
Korkeus38
Pituus15 "
MateriaaliValurauta
vaatii(2) 2 "ohjauskiskot, SS suositeltava. Nostoketjut ja tangot tilataan erikseen
Tyyppi4 "laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.79
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Itsepuhdistuva muotoilu. Kun pumpun laippa kiinnittyy pohjaan, leikkaustoiminto pyyhkii tiivistepinnat puhtaiksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusTyyppiHinta
CENTRIPRO A10-30 ohjainkiskojärjestelmä 3 tuuman laippavalurauta | AA2GTG 10J142 A10-30163815 "3 "laippa€3,022.25
CENTRIPRO A10-60 ohjainkiskojärjestelmä 6 tuuman laippavalurauta | AA2GTJ 10J144 A10-601956196 "laippa€5,291.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRIPRO A10-40 ohjauskiskojärjestelmä 4 tuuman laippavalurauta
€3,138.91 / yksikkö