Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 230123 Monitoimiajastin | AF6QLF 20AR72

CELLTREAT 230123 Monitoimiajastin

Varastossa
Tuote: AF6QLF Malli: 230123Ristiviite: 20AR72

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€50.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin
hälytysKyllä
Akun tyyppiAlkalipainike LR44
Syvyys1 / 2 "
Numeron koko5/16 tuumaa
näyttöDigitaalinen
Näytön korkeus1/2 tuumaa
Näytön leveys1-3 / 8 tuumaa
Korkeus2.5 "
Maks. Ajan asetus99 min, 59 s.
Min. Ajan asetus1 sekuntia.
Leveys568588 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: ajastin, sekuntikello, kello ja herätyskello, maalausteline, kiinnitysmagneetti tai sisäänvedettävä ripustuskoukku

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 230123 Monitoimiajastin
€50.23 / yksikkö