CELLTREAT 229865 Fernbach-pullo 2l tuuletettu - pakkaus 6 | AC7DER 38C801

CELLTREAT 229865 Fernbach-pullo, 2 litran tuuletusaukko, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DER Malli: 229865Ristiviite: 38C801

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFernbach-pullo
Koko2L
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hämmentynyt pohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CELLTREAT 229860 Fernbach -pullo, 2 litran tuuletusaukko, tavallinen - 6 kpl AC7DEQ 38C799 229860€337.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229865 Fernbach-pullo, 2 litran tuuletusaukko, 6 kpl pakkaus
€338.19 / yksikkö