CELLTREAT 229860 Fernbach -pullo, 2 litran tuuletusaukko, tavallinen - 6 kpl AC7DEQ 38C799

CELLTREAT 229860 Fernbach Flask 2l Vent Plain - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DEQ Malli: 229860Ristiviite: 38C799

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFernbach-pullo
Koko2L
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Plain Botton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CELLTREAT 229865 Fernbach-pullo 2l tuuletettu - pakkaus 6 | AC7DER 38C801 229865€338.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229860 Fernbach Flask 2l Vent Plain - 6 kpl pakkaus
€337.61 / yksikkö