Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229761 Ruiskusuodatin 100 ml nailonia - 30 kpl pakkaus | AC7DED 38C788

CELLTREAT 229761 ruiskusuodatin 100 ml nailonia - 30 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DED Malli: 229761Ristiviite: 38C788

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
Koko100mL
SuodatinmateriaaliNylon
Asuminen Dia.30mm
Asunnon korkeus5mm
Kotelopolypropeeni
Kalvo Dia.30mm
Huokoskoko0.22 mikronia m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoAsunnon korkeusHinta
CELLTREAT 229760 Ruiskusuodatin 10ml Nylon Pk 75 | AC7DEC 38C787 22976010mL4mm€99.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229761 ruiskusuodatin 100 ml nailonia - 30 kpl pakkaus
€84.62 / yksikkö