Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229760 Ruiskusuodatin 10ml Nylon Pk 75 | AC7DEC 38C787

CELLTREAT 229760 Ruiskusuodatin 10ml Nylon Pk 75

Varastossa
Tuote: AC7DEC Malli: 229760Ristiviite: 38C787

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
Koko10mL
SuodatinmateriaaliNylon
Asuminen Dia.13mm
Asunnon korkeus4mm
Kotelopolypropeeni
Kalvo Dia.13mm
Huokoskoko0.22 mikronia m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoAsunnon korkeusHinta
CELLTREAT 229761 Ruiskusuodatin 100 ml nailonia - 30 kpl pakkaus | AC7DED 38C788 229761100mL5mm€77.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229760 Ruiskusuodatin 10ml Nylon Pk 75
€95.16 / yksikkö