Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229617 Solunlevitin L-muotoinen - 500 kpl pakkaus | AC7DCW 38C755

CELLTREAT 229617 L-muotoinen solujen levitin - 500 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DCW Malli: 229617Ristiviite: 38C755

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolunlevitin, L-muotoinen
VäriVihreä
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CELLTREAT 229616 Solunlevitin L-muotoinen - 100 kpl pakkaus | AC7DCV 38C754 229616€83.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229617 L-muotoinen solujen levitin - 500 kappaleen pakkaus
€142.21 / yksikkö