Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30086 päärynän muotoinen kiertohihna 5/8 tuumaa 1 kpl. | AF9CTA 29UH93

EAZYPOWER 30086 Päärynän muotoinen pyörivä raspi 5/8 tuumaa 1 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9CTA Malli: 30086Ristiviite: 29UH93

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäärynän muotoinen kiertohihna
Halkaisija5 / 8 "
ToimintoMuotoilu-, viimeistely- ja veistystyöt
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207901500

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusHinta
EAZYPOWER 30075 Päärynän muotoinen kiertoviila 5/8 tuumaa 1 kpl. | AF9CRP 29UH82 30075Päärynän muotoinen pyörivä viila2.125 "€9.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30086 Päärynän muotoinen pyörivä raspi 5/8 tuumaa 1 kpl.
€7.84 / yksikkö