CELLTREAT 229417 sentrifugiputki 15 ml läppäkotelo - pakkaus 500 | AC7DDH 38C766

CELLTREAT 229417 sentrifugiputki, 15 ml, käännettävä pussi - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AC7DDH Malli: 229417Ristiviite: 38C766

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSentrifugiputki
Koko15mL
VäriPoista valinta
Valmistumisalue.1 - 15 ml
Valmistumisen alaosastot0.500mm
Pituus120.23mm
Materiaalipolypropeeni
Maks. Suhteellinen keskipakovoima (xG)9400
Dia ulkopuolella.16.6mm
Temp. alue-80 astetta 100 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Flip-Top Cap, laukku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
CELLTREAT 229410 sentrifugiputki 15 ml pahvi - 500 kpl pakkaus | AC7DDD 38C762 22941015mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€177.25
CELLTREAT 229411 sentrifugiputki 15 ml pussi - pakkaus 500 | AC7DDE 38C763 22941115mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€178.19
CELLTREAT 229412 sentrifugiputki 15 ml vaahtoteline - 300 kpl pakkaus | AC7DDF 38C764 22941215mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€111.92
CELLTREAT 229416 -sentrifugiputki 15 ml: n paperiteline - 500 kpl pakkaus | AC7DDG 38C765 22941615mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€223.98
CELLTREAT 229420 sentrifugiputki 50 ml pahvi - 500 kpl pakkaus | AC7DDJ 38C767 22942050mL.5 - 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 astetta 100 astetta C.€209.21
CELLTREAT 229421 sentrifugiputki 50 ml - 500 kpl pakkaus | AC7DDK 38C768 22942150mL.5 - 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 astetta 100 astetta C.€186.64
CELLTREAT 229422 sentrifugiputki 50 ml vaahtoteline - pakkaus 300 | AC7DDL 38C769 22942250mL.5 - 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 astetta 100 astetta C.€150.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229417 sentrifugiputki, 15 ml, käännettävä pussi - 500 kpl
€239.69 / yksikkö