CELLTREAT 229410 sentrifugiputki 15 ml pahvi - 500 kpl pakkaus | AC7DDD 38C762

CELLTREAT 229410 Sentrifugiputki 15 ml kartonki - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DDD Malli: 229410Ristiviite: 38C762

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSentrifugiputki
Koko15mL
VäriPoista valinta
Valmistumisalue.1 - 15 ml
Valmistumisen alaosastot0.500mm
Pituus120.23mm
Materiaalipolypropeeni
Maks. Suhteellinen keskipakovoima (xG)12000
Dia ulkopuolella.16.6mm
Temp. alue-80 astetta 100 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)64.52
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kartonkiteline

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
CELLTREAT 229411 sentrifugiputki 15 ml pussi - pakkaus 500 | AC7DDE 38C763 22941115mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€185.61
CELLTREAT 229412 sentrifugiputki 15 ml vaahtoteline - 300 kpl pakkaus | AC7DDF 38C764 22941215mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€111.46
CELLTREAT 229416 -sentrifugiputki 15 ml: n paperiteline - 500 kpl pakkaus | AC7DDG 38C765 22941615mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€259.19
CELLTREAT 229417 sentrifugiputki 15 ml läppäkotelo - pakkaus 500 | AC7DDH 38C766 22941715mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€245.49
CELLTREAT 229420 sentrifugiputki 50 ml pahvi - 500 kpl pakkaus | AC7DDJ 38C767 22942050mL.5 - 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 astetta 100 astetta C.€208.35
CELLTREAT 229421 sentrifugiputki 50 ml - 500 kpl pakkaus | AC7DDK 38C768 22942150mL.5 - 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 astetta 100 astetta C.€185.88
CELLTREAT 229422 sentrifugiputki 50 ml vaahtoteline - pakkaus 300 | AC7DDL 38C769 22942250mL.5 - 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 astetta 100 astetta C.€156.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229410 Sentrifugiputki 15 ml kartonki - 500 kpl pakkaus
€176.53 / yksikkö