Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229310 Solunkaavinkaavinterä 25cm - 100 kpl pakkaus | AC7DCJ 38C744

CELLTREAT 229310 solukaavin Kaavinterä 25 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DCJ Malli: 229310Ristiviite: 38C744

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolun kaavin
VäriVihreä
Kahva Dia.7mm
kahvan pituus25cm
MateriaaliABS-kahva, TPE-terä
Kokonaispituus25.1cm
kokonaisleveys20mm
Koko25cm
TyyppiKaavinterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysKokoHinta
CELLTREAT 229315 Solukaavin Kaavinterä 39cm - 100 kpl pakkaus | AC7DCL 38C746 22931539cm39.15cm30mm39cm€247.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229310 solukaavin Kaavinterä 25 cm - 100 kpl pakkaus
€243.22 / yksikkö