Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229315 Solukaavin Kaavinterä 39cm - 100 kpl pakkaus | AC7DCL 38C746

CELLTREAT 229315 solukaavin Kaavinterä 39 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DCL Malli: 229315Ristiviite: 38C746

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolun kaavin
VäriVihreä
Kahva Dia.7mm
kahvan pituus39cm
MateriaaliABS-kahva, TPE-terä
Kokonaispituus39.15cm
kokonaisleveys30mm
Koko39cm
TyyppiKaavinterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysKokoHinta
CELLTREAT 229310 Solunkaavinkaavinterä 25cm - 100 kpl pakkaus | AC7DCJ 38C744 22931025cm25.1cm20mm25cm€243.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229315 solukaavin Kaavinterä 39 cm - 100 kpl pakkaus
€247.85 / yksikkö