CECO CLLFR-3070-LH-M-16GA-CE Door Frame, Masonry, 16-Gauge Steel, Lh, 84 Inch Door Opening Ht | CQ8JHF 3TJG5

CECO CLLFR-3070-LH-M-16GA-CE Door Frame, Masonry, 16-Gauge Steel, Lh, 84 Inch Door Opening Ht

Varastossa
Tuote: CQ8JHF Model: CLLFR-3070-LH-M-16GA-CERistiviite: 3TJG5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,511.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO CLLFR-3070-LH-M-16GA-CE Door Frame, Masonry, 16-Gauge Steel, Lh, 84 Inch Door Opening Ht
€6,511.48 / yksikkö