CECO CHMFR x MS26 68 x CYL-CE-RH oven karmi, 1, muuraus/nasta, 16-mittainen teräs, oikea, 80 tuuman oven avauskorkeus | CQ8JFW 3TGK8

CECO CHMFR x MS26 68 x CYL-CE-RH oven karmi, 1, muuraus/nasta, 16-mittainen teräs, oikea, 80 tuuman oven avauskorkeus

Varastossa
Tuote: CQ8JFW Malli: CHMFR x MS26 68 x CYL-CE-RHRistiviite: 3TGK8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO CHMFR x MS26 68 x CYL-CE-RH oven karmi, 1, muuraus/nasta, 16-mittainen teräs, oikea, 80 tuuman oven avauskorkeus
€348.44 / yksikkö