CECO CHMDDFR 80 68-MS-CE Double Door Frame, 1, Masonry/Stud, 16-Gauge Steel, 80 Inch Door Opening Ht | CQ8JJB 3TGD9

CECO CHMDDFR 80 68-MS-CE kaksoisovikarmi, 1, muurattu/nasta, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus

Varastossa
Tuote: CQ8JJB Malli: CHMDDFR 80 68-MS-CERistiviite: 3TGD9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€855.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO CHMDDFR 80 68-MS-CE kaksoisovikarmi, 1, muurattu/nasta, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus
€855.44 / yksikkö