CECO CHMDDFR 50 70-DW-CU kaksoisovikehys, 2, Kipsilevyjälki, 16-mittainen teräs, 84 tuuman oven avauskorkeus, 3 h | CQ8JJH 3TGC5

CECO CHMDDFR 50 70-DW-CU kaksoisovikehys, 2, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, 84 tuuman oven avautumiskorkeus, 3 tuntia

Varastossa
Tuote: CQ8JJH Malli: CHMDDFR 50 70-DW-CURistiviite: 3TGC5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€789.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO CHMDDFR 50 70-DW-CU kaksoisovikehys, 2, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, 84 tuuman oven avautumiskorkeus, 3 tuntia
€789.09 / yksikkö