Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-VÄÄNTÖTUOTETUOTTEET TCQYO44A momenttiavainpää avoin pää Y 1-3 / 8 tuumaa | AC7CEQ 38A562

CDI TORQUE PRODUCTS TCQYO44A momenttiavaimen pää, avoin pää Y 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7CEQ Malli: TCQYO44ARistiviite: 38A562

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman kokoY (9/16 ")
Head TypeAvoin pää
MateriaaliTeräs
Max. vääntömomentti160 jalkaa-lb.
Kokonaispituus5 15 / 16 "
Koko1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)7.5
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TCQJO22A momenttiavaimen pää, avoin pää J 11/16 tuumaa | AC7CBD 38A481 TCQJO22AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.3.875 "11 / 16 "€157.63
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TCQJO40A momenttiavaimen pää, avoin pää J 1-1 / 4 tuumaa | AC7CBF 38A483 TCQJO40AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.5.75 "1.25 "€211.71
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TCQJO26A momenttiavainpää, avoin pää J 13/16 tuumaa | AC7CBK 38A487 TCQJO26AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.4"13 / 16 "€158.22
CDI-VÄÄNTÖTUOTETUOTTEET TCQJOM13A momenttiavainpää, avoin pää J 13mm | AC7CBM 38A489 TCQJOM13AJ (27/64 ")41 jalkaa-lb.3 3 / 32 "13€124.29
CDI-VÄÄNTÖTUOTETUOTTEET TCQJO30A momenttiavaimen pää, avoin pää J 15/16 tuumaa | AC7CBP 38A491 TCQJO30AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.5.625 "15 / 16 "€146.02
CDI-VÄÄNTÖTUOTETUOTTEET TCQJOM16A momenttiavainpää, avoin pää J 16mm | AC7CBT 38A494 TCQJOM16AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.3 27 / 32 "16mm€151.57
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TCQJOM19A momenttiavainpää, avoin pää J 19mm | AC7CBX 38A498 TCQJOM19AJ (27/64 ")60 jalkaa-lb.3 15 / 16 "19mm€159.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TCQYO44A momenttiavaimen pää, avoin pää Y 1-3/8 tuumaa
€246.72 / yksikkö