Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI TORQUE PRODUCTS TCQJBOER16 Momenttipää 12-pisteinen Räikkä J 1/2 In | AC7BWW 38A381

CDI TORQUE PRODUCTS TCQJBOER16 Momenttipää, 12-pisteinen räikkä J 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7BWW Malli: TCQJBOER16Ristiviite: 38A381

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen pää
Aseman kokoJ (27/64 ")
Head Type12 pt Räikkä
MateriaaliTeräs
Max. vääntömomentti60 jalkaa-lb.
Kokonaispituus3.5 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)8.2
Laivan leveys (cm)2.5
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TCQJBOER16 Momenttipää, 12-pisteinen räikkä J 1/2 tuumaa
€116.83 / yksikkö