Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 10T-I-momenttiavain J 50 - 250 tuumaa lb | AC7BUD 38A303

CDI TORQUE PRODUCTS 10T-I momenttiavain J 50 - 250 tuumaa Lb

Varastossa
Tuote: AC7BUD Malli: 10T-IRistiviite: 38A303

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava pään momenttiavain
tarkkuus+/- 4% ilmoitetusta arvosta, vääntömomentin indikaattori, 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman kokoJ (27/64 ")
KahvaLuistamaton tyynykahva
MateriaaliMetalli
Kokonaispituus10 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetAsiakasasetus
Ensisijainen asteikkoalue50-250 tuumaa lb.
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikkoAsiakasasetus
Toissijainen asteikko5.6 - 28 Nm
AsetusEnglanti tai metriikka
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus, tunne impulssia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)4.5
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 600T-I momenttiavain Z 120-600 jalkaa lb | AC7BTU 38A289 600T-IZ (63/64 ")55 "120-600 jalkaa lb.€1,170.57
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 5T-I-momenttiavain J 10-50 tuuman lb | AC7BTV 38A291 5T-IJ (27/64 ")6.5 "10-50 tuumaa lb.€316.80
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 100T-I momenttiavain Y 30-150 jalkaa lb | AC7BTW 38A293 100T-IY (9/16 ")19.5 "30-150 jalkaa lb.€344.32
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 50T-I-momenttiavain J 15 - 75 jalkaa lb | AC7BUE 38A305 50T-IJ (27/64 ")11 "15-75 jalkaa lb.€243.18
CDI TORQUE PRODUCTS 300T-I momenttiavain x 100 - 300 jalkaa Lb | AC7BUG 38A308 300T-IX (47/64 ")27.75 "100-300 jalkaa lb.€675.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 10T-I momenttiavain J 50 - 250 tuumaa Lb
€227.78 / yksikkö