Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET TV12-venttiilin ilmatankkisäiliö | AB4CVL 1X361

CDI CONTROL DEVICES TV12 venttiilin ilmasäiliön täyttö

Varastossa
Tuote: AB4CVL Malli: TV12Ristiviite: 1X361

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkinen ilmatankiventtiili
Max. Paine150 psi
NPT1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES TV12 venttiilin ilmasäiliön täyttö
€4.46 / yksikkö