Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET ST2512-1A075 Turvaventtiili messinki 1/8 Mnpt 75 Psi | AE4LFT 5LGJ5

CDI CONTROL DEVICES ST2512-1A075 Ilmanvarmistusventtiili messinki 1/8 Mnpt 75 Psi

Varastossa
Tuote: AE4LFT Malli: ST2512-1A075Ristiviite: 5LGJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo1/8 tuumaa
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Lämpötila250 F
O-rengasSilikoni
Esiasetettu asetus (PSI)75
Nimellinen CFM @ asetettu paine74
TiivistäSilikonikumi
IstuinMessinki / pii
KevätRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiKupla tiukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kierre pinnoite (Vibra Seal)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES ST2512-1A075 Ilmanvarmistusventtiili messinki 1/8 Mnpt 75 Psi
€11.17 / yksikkö