Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET R1350-3 / 4 Kelluventtiili 3/4 tuuman ruostumaton teräs Viton-tiivisteellä | AF7XQF 23MJ70

CDI CONTROL DEVICES R1350-3/4 uimuriventtiili 3/4 tuumaa ruostumatonta terästä Viton-tiivisteellä

Varastossa
Tuote: AF7XQF Malli: R1350-3/4Ristiviite: 23MJ70

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,200.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs Viton-tiivisteellä
NoudattaminenNSF
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine85 psi
Maks. Lämpötila450-astetta F
AsennusPutki
Tangon lanka1 / 4-20
Koko3 / 4 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)37.5
Venttiilin virtaus - virtaus (2)58
Venttiilin virtaus - paine (1)35
Venttiilin virtaus - paine (2)85
Venttiilin materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481200040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: BOBBY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaAsennusKokoHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET R1350-1 / 2 Kelluventtiili 1/2 tuumaa ruostumatonta terästä Viton-tiivisteellä | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläFNPT85 psi450-astetta FPutki1 / 2 "€1,149.45
CDI-OHJAUSLAITTEET R1350-3 / 8 Kelluventtiili 3/8 tuuman ruostumaton teräs Viton-tiivisteellä | AF7XQG 23MJ71 R1350-3 / 8Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläFNPT85 psi450-astetta FPutki3 / 8 "€1,213.01
CDI-OHJAUSLAITTEET R1351-1 / 2 Kelluventtiili 1/2 tuumaa ruostumatonta terästä PTFE-tiivisteellä | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT85 psi550-astetta FPutki1 / 2 "€1,239.32
CDI-OHJAUSLAITTEET R1351-3 / 4 kelluventtiili 3/4 tuuman ruostumatonta terästä PTFE-tiivisteellä | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT85 psi550-astetta FPutki3 / 4 "€1,284.56
CDI-OHJAUSLAITTEET R1351-3 / 8 kelluventtiili 3/8 tuuman ruostumatonta terästä PTFE-tiivisteellä | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläFNPT85 psi550-astetta FPutki3 / 8 "€1,239.34
CDI-OHJAUSLAITTEET R1360-3 / 4 Kelluventtiili 3/4 tuuman ruostumaton teräs Viton-tiivisteellä | AF7XQL 23MJ75 R1360-3 / 4Ruostumaton teräs Viton-tiivisteelläNPT85 psi450-astetta FPutki3 / 4 "€1,270.49
CDI-OHJAUSLAITTEET R1361-3 / 4 Kelluventtiili 3/4 tuuman ruostumatonta terästä PTFE-tiivisteellä | AF7XQM 23MJ76 R1361-3 / 4Ruostumaton teräs PTFE-tiivisteelläNPT85 psi550-astetta FPutki3 / 4 "€1,284.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R1350-3/4 uimuriventtiili 3/4 tuumaa ruostumatonta terästä Viton-tiivisteellä
€1,200.26 / yksikkö