Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET IC25-AB Venttiili Tuuma Linja 1/4 Fnpt Tulo/lähtö | AC8YGZ 3ETU5

CDI CONTROL DEVICES IC25-AB Valve Inch Line 1/4 Fnpt tulo/poistoaukko

Varastossa
Tuote: AC8YGZ Malli: IC25-ABRistiviite: 3ETU5
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
€23.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Kuusiokoko13 / 16 "
Tuloaukko1/4 (F) NPT
Pituus2.125 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila400 F
AsennusPystysuora tai vaaka
pistorasia1/4 (F) NPT
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiLinjassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levy (Positiivinen istuva fluoropolymeeri, maksimaalisen ilmavirran saavuttamiseksi)
    • Pidätyspaine (PSI) (400)
    • Poppet (PTFE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKuusiokokoTuloaukkoPituusMateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilapistorasiaHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET CB10-venttiilin tarkistus 1 sisään | AB8WGJ 2A165 CB10Ilma-1 (F) NPT3.5 "Valettu messinki250 psi450 F1 (F) NPT€125.38
CDI-OHJAUSLAITTEET CB12-venttiilin tarkistus 1 1/4 tuumaa | AB8WGK 2A166 CB12Ilma-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Valettu messinki250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€170.06
CDI-OHJAUSLAITTEET IC38-AB Valve Inch Line 3/8 Fnpt Tulo/poistoaukko | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABLinjassa13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Messinki400 psi400 F3/8 (F) NPT€34.43
CDI-OHJAUSLAITTEET IC50-venttiilin tarkistus 1/2 sisään | AE2EXK 4X828 IC50Linjassa-1/2 (F) NPT2.875 "Messinki-400 F1/2 (F) NPT€34.95
CDI-OHJAUSLAITTEET IC75 Valve Check 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Linjassa-3/4 (F) NPT3.25 "Messinki-400 F3/4 (F) NPT€49.10
CDI-OHJAUSLAITTEET CB25 Valve Check 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Ilma-1/4 (F) NPT1.75 "Valettu messinki250 psi450 F1/4 (F) NPT€29.57
CDI-OHJAUSLAITTEET CB33-venttiilitarkastus 3/8 sisään | AE7DLA 5X781 CB33Ilma-3/8 (F) NPT2.187 "Valettu messinki250 psi450 F3/8 (F) NPT€33.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES IC25-AB Valve Inch Line 1/4 Fnpt tulo/poistoaukko
€23.32 / yksikkö