Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET CB20-venttiilin tarkistus 2 sisään | AE8GGK 6D908

CDI CONTROL DEVICES CB20-venttiilin tarkistus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8GGK Malli: CB20Ristiviite: 6D908

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Tuloaukko2 (F) NPT
Pituus4.5 "
MateriaaliValettu messinki
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila450 F
AsennusPystysuora tai vaaka
pistorasia2 (F) NPT
Napauta Koko1/8 "painekytkimen purkuyhteyttä varten
TyyppiIlma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levy (Positiivinen istuva fluoropolymeeri, maksimaalisen ilmavirran saavuttamiseksi)
    • Virtausalue vapaa ilma (CFM) (0-220)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKuusiokokoTuloaukkoPituusMateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilapistorasiaHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET CB10-venttiilin tarkistus 1 sisään | AB8WGJ 2A165 CB10Ilma-1 (F) NPT3.5 "Valettu messinki250 psi450 F1 (F) NPT€129.77
CDI-OHJAUSLAITTEET CB12-venttiilin tarkistus 1 1/4 tuumaa | AB8WGK 2A166 CB12Ilma-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Valettu messinki250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€171.54
CDI-OHJAUSLAITTEET IC25-AB Venttiili Tuuma Linja 1/4 Fnpt Tulo/lähtö | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABLinjassa13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Messinki400 psi400 F1/4 (F) NPT€24.50
CDI-OHJAUSLAITTEET IC38-AB Valve Inch Line 3/8 Fnpt Tulo/poistoaukko | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABLinjassa13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Messinki400 psi400 F3/8 (F) NPT€35.48
CDI-OHJAUSLAITTEET IC50-venttiilin tarkistus 1/2 sisään | AE2EXK 4X828 IC50Linjassa-1/2 (F) NPT2.875 "Messinki-400 F1/2 (F) NPT€36.37
CDI-OHJAUSLAITTEET IC75 Valve Check 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Linjassa-3/4 (F) NPT3.25 "Messinki-400 F3/4 (F) NPT€49.90
CDI-OHJAUSLAITTEET CB25 Valve Check 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Ilma-1/4 (F) NPT1.75 "Valettu messinki250 psi450 F1/4 (F) NPT€30.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CB20-venttiilin tarkistus 2 tuumaa
€373.59 / yksikkö